曜日別特売
AF-3119 安全表示旗 ロープセット ユタカメイク 10730711

 

AF-3119 安全表示旗 ロープセット ユタカメイク 10730711
AF-3119 安全表示旗 ロープセット ユタカメイク 10730711
AF-3119 安全表示旗 ロープセット ユタカメイク 10730711
AF-3119 安全表示旗 ロープセット ユタカメイク 10730711

安全表示旗 ロープセット

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1組注文コード10730711品番AF-3119
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

標識ロープに三角形の旗が付いています。両端より2m、旗間隔1.5mで5枚付いています

用途注意喚起、警告喚起、安全確保、環境整備を促すのに最適。文字内容無地質量(g/セット)342トラスコ品番351-4528材質(ロープ)ポリエチレン、(旗)ポリ塩化ビニール(PVC)寸法(mm)240×290枚数旗/5枚寸法(縦×横)(mm)290×240ロープ長さ(m)10適合ロープ径(Φmm)9RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※火気に近いところでは使用しないでください。
本製品は、消防庁・その他の認可対象外です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10730711
2021-07-05
用途: トラックが衝突しないように注意喚起としてポールとポールをつないで表示しています。
王子マテリア株式会社製造業

ポールとポールの中心に旗を設置したいのですが上手く間隔が合わず、旗を固定しているステープラを一旦外してずらして使用しました。最初からずらせると使いやすいと思います。

対象商品 : 10730727
2015-09-23
用途: 住宅用地造成地内のイベントにて危険個所の表示
有限会社不二工芸製造業

とらロープのみでは、歩行者には認識できても、車や子供には見えにくい事も多く、以前は目立つ紐や布を取り付けていました。
安全表示旗ロープセットは認識性も良く、施工も簡単でとても助かります。
イベントには、お子様連れのお客様も多いので、少しでも賑やかにと欲張って赤と白を交互に施行しています。
趣旨が違うと、お叱りを受けそうですが、二色、三色などカラフルなロープセットがあればいいなあと思っています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする