RX-5850 スーパーレッドライン DENSAN(デンサン/ジェフコム) 10731016

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RX-5850 スーパーレッドライン DENSAN(デンサン/ジェフコム) 10731016 RX-5850 スーパーレッドライン DENSAN(デンサン/ジェフコム) 10731016 RX-5850 スーパーレッドライン DENSAN(デンサン/ジェフコム) 10731016 RX-5850 スーパーレッドライン DENSAN(デンサン/ジェフコム) 10731016 RX-5850 スーパーレッドライン DENSAN(デンサン/ジェフコム) 10731016 RX-5850 スーパーレッドライン DENSAN(デンサン/ジェフコム) 10731016

スーパーレッドライン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード10731016 品番RX-5850
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,400
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

太径で強靱、押しに強い!呼線はここまで進化した!!
くるくるヘッド&スネークヘッドのダブルヘッド採用で、索引する電線に合わせて結線の選択が可能
単線ツイストタイプで剛直性抜群!
押し込み作業中に押 したわみが少なく、ツイスト形状のため点接触で摩擦によ るロスを減少。
先端まで力が加わり長尺曲がりもよく通る両先端の金具は取替可能。
ワイヤーの消耗に対応します
ワイヤーヘッドにはベアリング入!!
秒速結線システム
皮むき不要
ワイヤーに通して、締めるだけ
テーピングして終了

長さ(m)50 線径(Φmm)5.8 付属品くるくるヘッド(より戻し付) RX-58H(Φ10.5×191mm) 横穴先端金具 DYH-5258(Φ9×10mm) 収納ケース トラスコ品番250-8311 破断荷重(kN)線材/2.6(275kgf)、全体/0.9(100kgf)※安全率2の値(試験データを2で割った値)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする