※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FX-3615 フラットオレンジライン DENSAN(デンサン/ジェフコム) 10731165 FX-3615 フラットオレンジライン DENSAN(デンサン/ジェフコム) 10731165 FX-3615 フラットオレンジライン DENSAN(デンサン/ジェフコム) 10731165 FX-3615 フラットオレンジライン DENSAN(デンサン/ジェフコム) 10731165 FX-3615 フラットオレンジライン DENSAN(デンサン/ジェフコム) 10731165

フラットオレンジライン

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(15m) 注文コード 10731165 品番 FX-3615
参考基準価格(税別)¥19,400 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

フラット形状で直進性抜群!
狭いところの配線に便利!
フラット形状で横ブレに強く、直進性抜群
軽くて強いグラスファイバー製ロッド
薄型(3mm厚)でOAフロアー・天井裏 などの狭いところの配線に最適
電気・通信・LAN配線工事に最適

長さ(m)15 線径(Φmm)3×6(FRP部分2×5) 付属品収納ケース 破断荷重(kN)(線材)2.9[300kgf]、(全体)1.47[150kgf]

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:232

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-26
用途:
通電作業
株式会社山カ金子商店 様 (その他業種)

腰が強く直線性がとても良く作業効率が上がりました。

対象商品:
10731174
2017-02-15
用途:
家庭での電気配線
その他業種

柱に邪魔されて難しい配線だったのですが、これでリードしてもらってうまくケーブルを引っ張ってこれました。張りもよく、どんどん道を拓いていってくれて頼もしいです。

対象商品:
10731174
2017-02-16
用途:
家庭での電気配線
その他業種

柱に邪魔されて難しい配線だったのですが、これでリードしてもらってうまくケーブルを引っ張ってこれました。張りもよく、どんどん道を拓いていってくれて頼もしいです。

対象商品:
10731165
2016-04-27
用途:
OAフロアの配線や天井裏の狭い箇所での配線工事
林通信 様 (運輸・通信業)

特にOAフロアでの配線には威力爆発。
開口部も少なくて施工場所の危険防止と作業性のUP

良いものに出会えました。
リピーターです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする