ハンズプーラー ミニタイプ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10731244 品番HP-90
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939

プラスチック呼び線の索引をサポートする
あらゆるプラスチック呼線が4Φ〜8mm位まで楽々索引できる
滑りにくい天然高品質ゴムを採用
握りやすい大きなグリップでしっかり把握
理論力学によるフィットパワーで強力把持
1人で3人力、3分の1に人手を省く。

全長(mm)90 質量(g)110 仕様ミニタイプ トラスコ品番321-8091

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:234

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10731244
2019-10-01
用途:
LANケーブル通線作業

とても使いやすいです。握力が落ちているので滑らなくて作業がはかどっています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする