曜日別特売
HPP-131 ハンズプーラー ピラニアタイプ DENSAN(デンサン/ジェフコム) 10731253

HPP-131 ハンズプーラー ピラニアタイプ DENSAN(デンサン/ジェフコム) 10731253
HPP-131 ハンズプーラー ピラニアタイプ DENSAN(デンサン/ジェフコム) 10731253

ハンズプーラー ピラニアタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード10731253品番HPP-131
参考基準価格(税別)¥4,100販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

プラスチック呼線の索引をサポートするあらゆる。プラスチック呼線がΦ4~8mm位まで楽々索引できる。
把持部強力砥粒タイプでしっかり把握し、潤滑剤、汗、水で濡れても滑らない。
素手、手袋時の5倍以上の力で引張れる。
1人で5人力、5分の1に人手を省く。

用途
デンサンブラックエース等各社各種の呼び線の索引に。
全長(mm)130仕様ピラニアタイプトラスコ品番321-8104質量(g)220
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする