スチールワイヤー

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 10731411 品番 SW-3153
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

高級焼入硬鋼線
スチールパックケース(SP-C)に収納して使用
また、スチールパックの交換用ワイヤーとしてもお使いいただけます。

長さ(m)30 ワイヤー寸法(幅×厚さ)(mm)3×1.5 形状(ワイヤー)角型 材質(本体) 寸法(幅W×厚さ)(mm)3×1.5
注意
※通線の為の先端加工は為されておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:233

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10731393
2021-04-11
用途:
アンテナのエレメントで使用
その他業種

アンテナのエレメントで使用しています。弾力があり、円ループを作るのにちょうどいいです。3回目のリピート買いさせていただきます。

2人が参考にしています
対象商品:
10731393
2020-08-02
用途:
配線時
有限会社デジテック 様 (建設業・工事業)

天井の配線に重宝します。使い捨て出来るのも○です!

1人が参考にしています
対象商品:
10731427
2018-06-04
用途:
ピアノ線の代り

普段は地元の資材屋さん買っていましたが、若干安い感じがしたので買いました。
物としては普通です。

対象商品:
10731393
2016-11-06
用途:
電気すきま配線

購入以前から使用中ですが価格が安いので壁や天井で抜けなくなってもトカゲのしっぽ状態で諦めがつきます。消耗品でガタガタになって狙いにくくなるか短くなっていきます。
近隣には売ってなく、昔は他府県に買いに行ってましたが便利な世の中になりました。
感電・漏電には注意しましょう。

1人が参考にしています
対象商品:
10731393
2016-07-04
用途:
通線

壁の中や天井裏などに電線を通したいときの必須アイテムです

1人が参考にしています
対象商品:
10731402
2013-07-25
用途:
テレパイプに電話線を通線するための呼び線

65mの長さが必要でしたので、50mを2本接続して使用したが、100mのものがあれば、もっと良かった。

2人が参考にしています
対象商品:
10731393
2013-06-24
用途:
カメラ

ありがとうございました!

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする