※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 通線工具類
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 通線・入線工具
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の ケーブルリール
ファイバーレッドライン(FRP製/被覆なしタイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本(200m)
注文コード
10731472
品番
RG-0620
参考基準価格(税別)
¥103,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
被覆がないオールグラスファイバー製!
地中線化工事に最適
線のみ
低コスト、軽い、よく滑る、剛直性に優れる
仕様
材質構成/グラスファイバー
サイズ/Φ6.3mm
単位質量(g/m)/64
引張破断強度 kN(kgf)※/11.7(1200)
曲げ強度 kN/mm
2
(kgf/mm
2
)※/0.4(50)
曲げ弾性率 kN/mm
2
(kgf/mm
2
)※/18.6(1900)
※安全率2の値(試験データを2で割った値)
長さ(m)
200(ライン)
質量(kg)
12.6
線径(Φmm)
6.3(被覆含8.5〜9.5相当)
最小曲げ半径(mm)
200
使用温度範囲(℃)
-10〜+40
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅への配送は出来ません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません