※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ファイバーレッドライン(FRP製/被覆なしタイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(100m) 注文コード 10731497 品番 RG-0810
参考基準価格(税別)¥115,000 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

被覆がないオールグラスファイバー製!
地中線化工事に最適
線のみ
低コスト、軽い、よく滑る、剛直性に優れる

仕様
材質構成/グラスファイバー
サイズ/Φ8mm
単位質量(g/m)/100
引張破断強度 kN(kgf)※/19.6(2000)
曲げ強度 kN/mm2(kgf/mm2)※/0.4(50)
曲げ弾性率 kN/mm2(kgf/mm2)※/18.6(1900)
※安全率2の値(試験データを2で割った値)
長さ(m)100(ライン) 質量(kg)10 線径(Φmm)8(被覆含11〜12相当) 最小曲げ半径(mm)290 使用温度範囲(℃)-10〜+40
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする