※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 通線工具類
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 通線・入線工具
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の ケーブルリール
ファイバーレッドラインセット(FRP製/被覆なしタイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1セット(60m)
注文コード
10731551
品番
RG-0506RS
参考基準価格(税別)
¥64,100
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
被覆がないオールグラスファイバー製! 地中線化工事に最適
線+フレーム
低コスト、軽 い、よく滑る、剛直性に優れる
長さ(m)
60(ライン)
質量(kg)
6.8、フレーム/4.2
線径(Φmm)
5(被覆含7相当)
最小曲げ半径(mm)
140
引張強度(kN[kgf])
7.3[750]
トラスコ品番
452-9642
種別
線+フレーム
材質
グラスファイバー
使用温度範囲(℃)
-10〜+40
曲げ強度(N/mm
2
)
400[50]
曲げ弾性率(N/mm
2
[kgf/cm
2
])
18600[1900]
リール内径(Φmm)
680
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※強度・弾性率は安全率2の値(試験データを2で割った値)
※個人宅への配送は出来ません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません