DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 通線工具類
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 通線・入線工具
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の ケーブルリール
シルバーグラスラインセット(FRP製/PP被覆タイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット(100m)
注文コード
10731655
品番
GL-0910RS
参考基準価格(税別)
¥163,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
地中線化工事のパイオニア(FRP製 管内用通線工具)
地中・送配電路の通管に通信線路の敷設に!
弾力性・耐久性が抜群
強い、伸びない
軽いため、運搬が楽
着脱自在・曲がり楽々のスネークヘッド
材質
(中軸)FRP
(表皮)PP
長さ(m)
100(ライン)
質量(kg)
23.7、フレーム/13.7
線径(Φmm)
9
最小曲げ半径(mm)
300
引張強度(kN[kgf])
11.8[1200]
使用温度範囲(℃)
-10〜+40
曲げ強度(N/mm
2
)
300[35]
曲げ弾性率(N/mm
2
[kgf/cm
2
])
14700[1500]
リール内径(Φmm)
1000
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅への配送は出来ません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません