※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GL-1430RS シルバーグラスラインセット(FRP製/PP被覆タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 10731716 GL-1430RS シルバーグラスラインセット(FRP製/PP被覆タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 10731716 GL-1430RS シルバーグラスラインセット(FRP製/PP被覆タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 10731716

シルバーグラスラインセット(FRP製/PP被覆タイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(300m) 注文コード 10731716 品番 GL-1430RS
参考基準価格(税別)¥393,000 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800

地中線化工事のパイオニア(FRP製 管内用通線工具)
地中・送配電路の通管に通信線路の敷設に!
弾力性・耐久性が抜群
強い、伸びない
軽いため、運搬が楽
着脱自在・曲がり楽々のスネークヘッド

材質
(中軸)FRP
(表皮)PP
長さ(m)300(ライン) 質量(kg)96、フレーム/27 線径(Φmm)14 最小曲げ半径(mm)360 引張強度(kN[kgf])24.5[2500] 使用温度範囲(℃)-10〜+40 曲げ強度(N/mm2)300[35] 曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2])14700[1500] リール内径(Φmm)1500
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする