※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シルバーグラスライン(FRP製/PP被覆タイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(200m) 注文コード 10731786 品番 GW-1420
参考基準価格(税別)¥202,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

地中線化工事のパイオニア(FRP製 管内用通線工具)
地中・送配電路の通管に通信線路の敷設に!
弾力性・耐久性が抜群
強い、伸びない
軽いため、運搬が楽
着脱自在・曲がり楽々のスネークヘッド

長さ(m)200(ライン) 外径(Φmm)14 材質(中軸)FRP、(表皮)PP 質量(kg)46 使用温度範囲(℃)-10〜+40 内径(Φmm)10 線径(Φmm)14 最小曲げ半径(mm)360 引張強度(kN[kgf])【破断】24.5(2500)/安全率2の値(試験データを2で割った値)・線のみ 曲げ強度kN/mm2(kgf/mm2)0.3(35)/安全率2の値(試験データを2で割った値)・線のみ 曲げ弾性率 kN/mm2(kgf/mm2)14.7(1500)/安全率2の値(試験データを2で割った値)・線のみ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※GW-(線のみタイプ)にはスネークヘッドは付属しておりません。
※個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする