曜日別特売
GW-1430 シルバーグラスライン(FRP製/PP被覆タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 10731795

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シルバーグラスライン(FRP製/PP被覆タイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1本(300m)
質量(kg)69
外径(Φmm)14
内容量1本(300m)注文コード10731795品番GW-1430
参考基準価格(税別)¥236,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

地中線化工事のパイオニア(FRP製 管内用通線工具)
地中・送配電路の通管に通信線路の敷設に!
弾力性・耐久性が抜群
強い、伸びない
軽いため、運搬が楽
着脱自在・曲がり楽々のスネークヘッド

長さ(m)300(ライン)外径(Φmm)14材質(中軸)FRP、(表皮)PP質量(kg)69使用温度範囲(℃)-10~+40内径(Φmm)10線径(Φmm)14最小曲げ半径(mm)360引張強度(kN[kgf])【破断】24.5(2500)/安全率2の値(試験データを2で割った値)・線のみ曲げ強度kN/mm2(kgf/mm2)0.3(35)/安全率2の値(試験データを2で割った値)・線のみ曲げ弾性率 kN/mm2(kgf/mm2)14.7(1500)/安全率2の値(試験データを2で割った値)・線のみ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※GW-(線のみタイプ)にはスネークヘッドは付属しておりません。
※個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする