※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シルバーグラスライン(小型7Φmm)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(100m) 注文コード 10731926 品番 GW-0710
参考基準価格(税別)¥54,300 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

線径Φ7mm小型タイプ
線のみ太物入線・地中線入線・通信線路の入線に最適

仕様
材質構成/中軸/FRP 表皮/PP
サイズ/Φ7mm
内径(mm)/5、外径(mm)/7
単位質量(g/m)/59
引張破断強度 kN(kgf)※/5.3(550)
曲げ強度 kN/mm2(kgf/mm2)※/0.3(35)
曲げ弾性率 kN/mm2(kgf/mm2)※/12.2(1250)
曲げ剛性 kN/mm2(kgf/mm2)※/441(45×103)
※安全率2の値(試験データを2で割った値)
●線のみ
長さ(m)100(ライン) 質量(kg)5.9 使用温度範囲(℃)-20〜+40 線径(Φmm)7 最小曲げ半径(mm)200
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする