※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1セット
注文コード10732032
品番GL-CS-0754
参考基準価格(税別)¥22,600
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
下水管や電線管路など、あらゆるパイプの清掃用通管セット(ジョイントタイプ)
巻きぐせ、曲がりぐせがなく直進性抜群で通りやすく、さびないグラスファイバーロッド
引っ掛け金具と、ウェスや布(パイプ内の掃除用)を巻き付け用のらせん状金具をセット
継ぎ足せばいくらでも長くなる(30m以上の挿入索引も可能)
復元可能な曲げ半径20cmと容易に小さく曲げられる