吊り金車

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10732127 品番 TKW-10
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

通信・電力ケーブル架渉用金車アームはレバーで簡単にオープンのワンタッチ開閉式。
閉じればロックします。
ベアリング入ローラー採用

安全最大荷重(kN)0.98 最大通過物径(Φmm)60 寸法A(mm)104 寸法B(mm)65 寸法C(mm)220 寸法D(mm)60 質量(kg)0.75 用途通信/電力ケーブルの延線用・架空線及び内線工事用

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:234

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10732127
2016-03-14
用途:
重量物の移動
川端商会 様 (サービス業)

100kgの3相モーターを持ち上げる為に配管に滑車を乗せ、滑車にはウインチを取り付け2.5m高さに持ち上げた後1mスライドさせてみましたが、難なくクリアしました。
本来の使い方ではありませんが、この様な使い方にも耐えることが出来たことに驚きました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする