※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クレモナSロープ

(2件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(200m) 注文コード 10732942 品番 DPK-0852
参考基準価格(税別)¥60,100 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

エステル使用で滑りにくい
作業性が良い(くくりやすい)
伸びが少なく水に沈む
両アイ加工付

寸法(Φ×m)8×200 破断強度(kN)6.37 長さ(m)200 線径(Φmm)8
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※各ロープの破断強度については、ご使用になる環境に応じて、適切な安全率を設定してください。
※個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10733021
2017-12-01
用途:
器具の昇降用として
タナベ環境工学株式会社 様 (サービス業)

昇降に使う物が10kg以下であるため十分な強度です。

1人が参考にしています
対象商品:
10733021
2014-06-11
用途:
木材のけん引や荷張りに使っている

以前から、この商品を使用しています。 やわらかく、結びやすいロープだと思います。
わりと丈夫で、扱いやすいので、荷張りや、伐倒時のけん引、ほか色々な用途に使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする