曜日別特売
DPK-0950 クレモナSロープ DENSAN(デンサン/ジェフコム) 10732951

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クレモナSロープ

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1巻(50m)
寸法(Φ×m)9×50
内容量1巻(50m)注文コード10732951品番DPK-0950
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,000

エステル使用で滑りにくい
作業性が良い(くくりやすい)
伸びが少なく水に沈む
両アイ加工付

モノタロウではこんなお得な商品も!
寸法(Φ×m)9×50破断強度(kN)7.75長さ(m)50線径(Φmm)9
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※各ロープの破断強度については、ご使用になる環境に応じて、適切な安全率を設定してください。
※個人宅への配送は出来ません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10733021
2017-12-01
用途: 器具の昇降用として
タナベ環境工学株式会社サービス業

昇降に使う物が10kg以下であるため十分な強度です。

1が参考にしています
対象商品 : 10733021
2014-06-11
用途: 木材のけん引や荷張りに使っている

以前から、この商品を使用しています。 やわらかく、結びやすいロープだと思います。
わりと丈夫で、扱いやすいので、荷張りや、伐倒時のけん引、ほか色々な用途に使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする