※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
イスカルの 旋盤用
チップ CNMG-GN
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全63種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
10733162
品番
CNMG120412-GN IC9007
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
旋削チップ
汎用加工チップブレーカー
切刃長さ(mm)
12.9
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
1.2
チップブレーカ
両面
用途
汎用加工用チップ、特に断続加工に向く、画像はイメージです
仕様
コーナーR1.2・イスカルB旋削/チップCOAT
トラスコ品番
516-6411
材質
IC9007
形状
ひし形80°
注意
※粗加工向き、画像はイメージです。