DBF-1000L ブラックフィッシャー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 10733545

DBF-1000L ブラックフィッシャー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 10733545 DBF-1000L ブラックフィッシャー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 10733545 DBF-1000L ブラックフィッシャー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 10733545 DBF-1000L ブラックフィッシャー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 10733545

ブラックフィッシャー

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード10733545 品番DBF-1000L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥28,000
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る

天井、床下、狭い場所、高い場所の配線ケーブル索引作業に最適。
強く、軽く、携帯に便利。
高強度(強化FRP使用)、しなりが少なく使い易い。
尻金が割れないゴム製、引掛けやすい先端機構。

先端部ライト付 伸長時寸法(m)10 収納時寸法(mm)730 最大径(Φmm)54(竿)、70(製品) 用途せまいところに手が届く(天井裏の配線に) 材質強化グラスファイバーパイプ 質量(kg)1.89 竿数18
注意
※伸長時長さは、竿の抜け防止、生産工程上の都合で3〜5%の誤差が生じます。ご了承下さい。
※個人宅への配送は出来ません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10733633
2018-03-01
用途:
電気工事
野田電器サービス 様

ライト付きは便利です。電池は単4アルカリ電池です。

対象商品:
10733624
2014-04-30
用途:
天井裏での電気配線工事
垣添電器 様

6Mのフィツシャーを購入しました。長さ的には今のところ作業に影響ない感じ、
ただ自分的にはもう少し軽いといいなと思うところは有ります。
それと、ライト付は便利です 購入予定の方は絶対ライト付をどうぞ。

対象商品:
10733624
2013-04-17
用途:
通信工事(配線工事)

金額 用途 丈夫さすべてOKだと思います
今後も いろいろ比べてみて購入の方したいと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする