曜日別特売
JF-450 ジョイント釣り名人スリム DENSAN(デンサン/ジェフコム) 10734044

JF-450 ジョイント釣り名人スリム DENSAN(デンサン/ジェフコム) 10734044
JF-450 ジョイント釣り名人スリム DENSAN(デンサン/ジェフコム) 10734044

ジョイント釣り名人スリム

(26件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ロッド径(Φmm)4
内容量1セット注文コード10734044品番JF-450
参考基準価格(税別)¥9,400販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

呼線・通線・配線工事の省力化(ロッド継ぎ足し&秒速結線システム)
継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m・20m以上の挿入索引も可能)
巻いていないので、(巻ぐせ、曲がりぐせがない)直進性抜群!
ワイヤーロック金具を装着すれば、内壁の外で結線作業ができる。
電線をワイヤーの輪に通して締め付け、テーピングで結線完了。(電線の皮むき不要!)
プラスチック透明ケース入り

用途
中空壁・狭い天井・ケーブルラック等々の通線に
セット内容ロッド5本、リードヘッド金具1個、ワイヤーロック金具1個イエローロッド径(Φmm)4許容曲げ半径(mm)200(※ロッド部のみ。接続金具部は除く)ロッド長さ(m)1.0PP被膜あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:26
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-08
用途: 隠蔽配線の引き回し

鉄骨系の住宅のため天井裏がほとんどなく、鉄骨と鉄骨の間を縫うように配線する必要があるが、壁間の狭い所でも送り込めるのは良い。

1が参考にしています
2024-10-03
用途: 電気工事配線
電気・ガス・熱供給・水道業

コンセントの電源の配線に役立助かりました。これからもよろしくお願いします。

2024-09-15
用途: 壁や屋根裏の配線作業
アフターワン

細くて壁の狭い隙間でも入っていきます。
天井もつなぎながら思う場所に届いてくれます。

対象商品 : 10734044
2024-06-28
用途: 消防設備工事
建設業・工事業

いや、もう、最強です。言うことないです。次もコレですね。

対象商品 : 10734044
2023-09-14
用途: 天井内配線
江刺電工株式会社電気・ガス・熱供給・水道業

以前も同じものを使用していました
壊れたのでおなじものを注文しました
使いやすいです

対象商品 : 75213914
2021-11-21
用途: 天井配線
卸売・小売業

伸縮タイプとジョイント竿タイプで迷ったが、シンプルにジョイントタイプを購入
配線する距離に応じて、シンプルで使いやすい商品

対象商品 : 75213914
2021-08-05
用途: 配線作業等
建設業・工事業

10年以上使用して購入は2回目になります。
壁内配線やちょっとしたパイプの詰まりとかいろんな作業で重宝します。
コシも強く折れにくい(折れたことはない)。
通線作業は欠かせません。

2が参考にしています
対象商品 : 75213914
2021-05-27
用途: 天井裏や壁裏の通線に利用しています。
建設業・工事業

細いので壁裏に入れる際に良く曲がります。10本入りなので,複数人で使えたり長い距離を引いたりと便利に使っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする