ジョイント釣り名人

(3件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 10734105 品番 JF-7554
参考基準価格(税別)¥16,900 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

呼線・通線・配線工事の省力化(ロッド継ぎ足し&秒速結線システム)
継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m・20m以上の挿入索引も可能)
巻いていないので、(巻ぐせ、曲がりぐせがない)直進性抜群!
ワイヤーロック金具を装着すれば、内壁の外で結線作業ができる
秒速結線システム
プラスチック透明ケース入り

ロッド長さ(m)1.8 用途中空壁・狭い天井・ケーブルラック等々の通線に トラスコ品番421-8281 セット内容ロッド3本、リードヘッド金具1個、ワイヤーロック金具1個、フック金具1個 イエロー ロッド径(Φmm)7.5 許容曲げ半径(mm)250(※ロッド部のみ。接続金具部は除く) PP被膜あり

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:239

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10734096
2016-01-18
用途:
事務所の床下配線作業
株式会社パブリシティコア 様 (サービス業)

デスク位置の変更が結構あり、今迄フロアカーペットを剥がしながらの作業でしたが、便利さに感動。
時間も労力も思いっきり短縮・軽減できました。

対象商品:
10734096
2015-11-01
用途:
天井内配線引き込み時
建設業・工事業

伸ばしていっても硬くて使いやすいです。

対象商品:
10734105
2009-04-10
用途:
天井裏のLANケーブル敷設・OAフロアー内へのLANケーブル敷設
ノースランドCW株式会社 様

この製品の細いタイプを今まで使用していたのですが、コシが無く直進性に難が有り太いタイプのを購入しました。
特にOAフロアー内での作業時、他のケーブルを越えて通線出来るので重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする