DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 通線工具類
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 通線・入線工具
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の ケーブルリール
ジョイント釣り名人Jr.(リールタイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10734123
品番
JF-4015RS
参考基準価格(税別)
¥28,200
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
呼線・通線・配線工事の省力化(秒速結線システム)
ワイヤーロック金具装着で秒速結線システム
ロッド長さ(m)
15
質量(kg)
2、(フレーム/1.6)
用途
中空壁・狭い天井・ケーブルラック等々の通線に
仕様
PP被覆/なし
セット内容
リードヘッド金具1個、ワイヤーロック金具1個
色
オレンジ
ロッド径(Φmm)
4
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅への配送は出来ません。