JB-1505 マルチジョイント呼線 DENSAN(デンサン/ジェフコム) 10734245

マルチジョイント呼線

(15件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(5本) 注文コード10734245 品番JB-1505
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

巻きぐせがないので、直進性抜群
PET単線(撚ってない)+直線=剛直性No.1
凹凸線は点接触で管内摩擦が少なくよく通る
1本1.5mなので継ぎ足していくとメジャー替わりとなり便利(計測器ではなく目安としてお考え下さい。)
携帯に便利なPCケース付

ロッド長さ(m)1.5 用途壁内、床下、管中、天井すべてOK! 付属品先端金具2種(スネークヘッド、フック金具)、PCケース ロッド径(Φmm)5.2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:240

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10734245
2018-10-25
用途:
電気工事、電線通し
建設業・工事業

今まで、オレンジ色の他社のを使ってましたが、経年劣化のため購入。最初はふっとー失敗か!と思いましたが、良く曲がるし良く入るし全く問題なし。しかも5本も入っているし。ちなみにオレンジの他社のともつながりました。使わないけど。

対象商品:
10734245
2018-08-13
用途:
天井の埋め込みスピーカーの配線に利用する

しっかりとした商品でそれなりのしなり感もあり、連結も出来て凄く良かったです。

対象商品:
10734245
2019-01-15
用途:
配線時ラックの上を引っ張るとき。
Do通信防災 様 (建設業・工事業)

まだ使用していないのでわかりませんが、でこぼこが気になります。

対象商品:
10734254
2018-05-05
用途:
配線、入線作業
建設業・工事業

柔らかいのにしっかりしていて、リフォーム現場で重宝しています。

対象商品:
10734245
2016-10-29
用途:
ケーブル敷設
医療・福祉・介護関連業

はわせられなかった所にケーブルを通すことが出来て大満足です!

今までの苦労はいったい何だったのか?
と、思わせていただきました!

1人が参考にしています
対象商品:
10734245
2016-04-01
用途:
配線作業

思っていたより腰が弱くえーという感じでしたが、柔軟性がある分Rがきついところには十分使用出来ました。

対象商品:
10734254
2016-08-16
用途:
壁、天井、等の通線作業、持ち運びに便利
コスモ電設株式会社 様 (建設業・工事業)

前回5本物を購入1.5mが持ち運びに手頃の長さ、但し、継ぎ足し部分がネジになっている為、通線中に抜け落ち(ユーザー宅壁の中に残置)年間2本損耗。ネジを深くすると作業性が悪くなるので、簡単なロック機構が望まれる。

対象商品:
10734245
2015-10-13
用途:
電気工事(ケーブル)配線作業に使う。

購入してまで、利用していませんが、・・なかなかの優れ物と感じています。
近日中に使いますが、・・・作業の効率化ができることを期待しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする