JB-1510 マルチジョイント呼線 DENSAN(デンサン/ジェフコム) 10734254

マルチジョイント呼線

(15件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セット(10本)注文コード10734254品番JB-1510
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,000

巻きぐせがないので、直進性抜群
PET単線(撚ってない)+直線=剛直性No.1
凹凸線は点接触で管内摩擦が少なくよく通る
1本1.5mなので継ぎ足していくとメジャー替わりとなり便利(計測器ではなく目安としてお考え下さい。)
携帯に便利なPCケース付

用途
壁内、床下、管中、天井すべてOK!
ロッド長さ(m)1.5付属品先端金具2種(スネークヘッド、フック金具)、PCケースロッド径(Φmm)5.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10734245
2018-10-25
用途: 電気工事、電線通し
建設業・工事業

今まで、オレンジ色の他社のを使ってましたが、経年劣化のため購入。最初はふっとー失敗か!と思いましたが、良く曲がるし良く入るし全く問題なし。しかも5本も入っているし。ちなみにオレンジの他社のともつながりました。使わないけど。

対象商品 : 10734245
2018-08-13
用途: 天井の埋め込みスピーカーの配線に利用する

しっかりとした商品でそれなりのしなり感もあり、連結も出来て凄く良かったです。

対象商品 : 10734245
2019-01-15
用途: 配線時ラックの上を引っ張るとき。
Do通信防災建設業・工事業

まだ使用していないのでわかりませんが、でこぼこが気になります。

対象商品 : 10734254
2018-05-05
用途: 配線、入線作業
建設業・工事業

柔らかいのにしっかりしていて、リフォーム現場で重宝しています。

対象商品 : 10734245
2016-10-29
用途: ケーブル敷設
医療・福祉・介護関連業

はわせられなかった所にケーブルを通すことが出来て大満足です!
今までの苦労はいったい何だったのか?
と、思わせていただきました!

1が参考にしています
対象商品 : 10734245
2016-04-01
用途: 配線作業

思っていたより腰が弱くえーという感じでしたが、柔軟性がある分Rがきついところには十分使用出来ました。

対象商品 : 10734254
2016-08-16
用途: 壁、天井、等の通線作業、持ち運びに便利
コスモ電設株式会社建設業・工事業

前回5本物を購入1.5mが持ち運びに手頃の長さ、但し、継ぎ足し部分がネジになっている為、通線中に抜け落ち(ユーザー宅壁の中に残置)年間2本損耗。ネジを深くすると作業性が悪くなるので、簡単なロック機構が望まれる。

対象商品 : 10734245
2015-10-13
用途: 電気工事(ケーブル)配線作業に使う。

購入してまで、利用していませんが、・・なかなかの優れ物と感じています。
近日中に使いますが、・・・作業の効率化ができることを期待しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする