メジャー付ケーブルフィッシャー

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10734306 品番MCF-800
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

世界最小の巻取り式テープ配線具の登場!
最大8mまで延ばして使える。収納すれば超コンパクト
直線20mm幅の高さでもOK。90°曲がりもOK
内アール鋼テープなので、まっすぐに延び、直進性抜群
クリップでベルト等に装着可能、メジャー付だから計測もでき便利

用途狭い天井裏や壁・床下空間等の配線作業に 長さ(m)8 テープ幅(mm)25

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:240

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10734306
2025-01-26
用途:
床下の配線作業
フカオでんき 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

たくさんのケーブルをフィッシャーで束ねる事が出来て、作業が捗った。

対象商品:
10734306
2019-07-16
用途:
OAフロア、等配線作業
株式会社林通信 様 (建設業・工事業)

コンパクトで使い易い。OAフロアだけでなく天井裏、壁の中等工夫次第で色々なロケーションで使える優れもの。使用頻度にもよるけれど消耗品の考えは必要。スケール部はデリケート。折れ癖に注意ですが。

3人が参考にしています
対象商品:
10734306
2019-06-01
用途:
電線の引き込み他多用途
その他業種

十分な強度がありケーブルフィッシャーとして伸縮ポールより携帯性が良いので便利。小型のLEDライトを先端に括り付けることで天井裏でも使いよい。ベルトクリップはもう少し大きいほうが良い。

2019-05-14
用途:
通信工事しています。床下のケーブル通線作業に使っています。

不通のメジャーでの作業よりも直進性が良いです。幅広で先端の形状が結構良いです。ダメになっらまた購入します。

対象商品:
10734306
2017-07-07
用途:
OAフロアの通線等
林通信 様 (運輸・通信業)

OAフロアでは床板を外す手間が減り天井裏配線ではキャッチャーとの併用で通せなかった梁下も大変楽になった。手放せません。
しかも安い。

対象商品:
10734306
2016-04-30
用途:
床下配線(OAフロア)
クリエイトコミュニケーション 様 (建設業・工事業)

先に車がついているといいと思う

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
10734306
2014-08-23
用途:
ケーブル通線時使用
KEN通信 様

折れにくくて長いのでかなり便利です

対象商品:
10734306
2019-07-10
用途:
屋根裏の配線
卸売・小売業

VVFを引っ掛けて引っ張ったらフックが伸びてケーブルが外れてしまった。もう少し強度があれば◎

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする