Vマワール

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10734333 品番VR-480
参考基準価格(税別)¥18,700 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

VA(Fケーブル)2.6mm×3芯までOK。
廻りが軽い!低コスト!
シュリンク包装、ラップ包装のまま繰出しできる。
たば巻の中・外どちらからでも繰り出しOK。
外出し用のガイドリング付。
回転がスムーズでよく回る。
軽量・コンパクト、頑丈なスチール製。

仕様
最大荷重/0.39kN(40kgf収納可能電線類 ※メーカーにより適応しない場合もあります。)
VVF線/2.6Φmm×3芯(100m)
IV線/8mm2(300m)
VCTF/2mm2(100m)
トラスコ品番816-4907 寸法(mm)480×480(回転円径Φ480) 質量(kg)1.5
注意
※ケーブルは付属しておりません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10734333
2015-01-02
用途:
VVF配線で使用

外出しで使用した場合は引き出した後、確実に電線がたるみ、台の外はみ出して台座に絡んでしまいます。内出しの場合は二本の支持棒にガツガツと引っ掛かりスムーズに出なく本体ごと引きずってしまいます。
正直に言ってVVFケーブル配線をこれで考えてるのであれば、やめたが良いです。お金を捨てるようなものです。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

外出しで使用した場合は引き出しスピードが速い場合、勢いで電線が必要以上に出てしまいたるむことがございます。少しスピードを落として頂ければと思います。ブレーキ付の商品VR−480Bもございます。
内出しの場合は電線引き出しガイドリングに通さずにご使用下さい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする