DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 通線工具類
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 通線・入線工具
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の ケーブルリール
エフケーブルリール
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10734385
品番
FP-480
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
エフケーブルの保管機能を備えたVAリール
360°自由自在 どこからでも引出しOK
エフケーブルリール用Fパック(写真のオレンジの部分)
セット内容
パック
直径(Φmm)
480
高さ(mm)
193
質量(kg)
1.4
仕様
Fパックのみ
注意
※ケーブルは付属しておりません