DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 通線工具類
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 通線・入線工具
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の ケーブルリール
エフケーブルリール
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10734394
品番
FR-510
参考基準価格(税別)
¥13,900
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
エフケーブルの保管機能を備えたVAリール
360°自由自在 どこからでも引出しOK
エフケーブルリール用Fリール台(写真の黒の部分)
セット内容
リール台
直径(Φmm)
510
高さ(mm)
225
質量(kg)
3.0
仕様
Fリール台のみ
注意
※ケーブルは付属しておりません