エフケーブルリール

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10734412 品番 VF-5500K
参考基準価格(税別)¥28,300 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

エフケーブルの保管機能を備えたVAリール
360°自由自在 どこからでも引出しOK
PP樹脂製で丈夫で軽く美しく落しても割れない
積み重ね保管が自由にできる
リール台1コでパックに異なるサイズの電線を装着し、必要に応じて取り替え使用できる
回転補助台を使えば、繰り出し方向を自由に変えることができる

仕様
収納可能電線類
VVF線/1.6×2芯・3芯,2.0×2芯・3芯,2.6×2芯・3芯
IV線/8sq(14〜38sqはメーカーにより収納不可の場合があります)
回転補助台付セット
セット内容パック+リール台+回転補助台 直径(Φmm)510 高さ(mm)240 質量(kg)5.9
注意
※ケーブルは付属しておりません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10734394
2019-11-13
用途:
イベントほかスピード作業に最適です。
中川電気商会 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

1台だけだったので、2台有れば能率アップしています。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする