ハンディマジックリール

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10734437 品番 HMR-4000
参考基準価格(税別)¥27,900 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

夢のマジックリール誕生
丈夫で軽く美しい強化エンジニアリングプラスチック採用
電線内径・幅にかかわらず素早く緩まずに装着でき、最後まできれいに使える
複数のパックリールに異なる電線を装着し、フレーム1台で入れ替え使用できる
パックリールの積み重ね保管ができる
引出しをやめると自動的にブレーキがかかる空転防止ブレーキ付引出し金具
引出し金具は携帯用ハンドルとして使用でき便利

仕様
収納可能電線寸法
外径/最大400Φmm迄、内径/最小35Φmm迄、厚み/最大140Φmm迄
種別ハンディマジックリール 収納可能電線サイズ(mm)VVF(VA)線:最大2.0×2C 100m/IV線:最大2.0mm2300m 直径(Φmm)- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×440×420 質量(kg)4.2 用途屋内配線現場、防炎工事現場、通信工事現場、電材ショップ、DIY、電線使用工場等 トラスコ品番459-5319
注意
※ケーブルは付属しておりません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:241

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10734437
2013-03-15
用途:
電気工事配線作業

線材の内径・外径関係なくマジックテープでセッテングでき構造もシンプル、重心も低くて座りが良く線材の引き出し申し分ありません。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする