曜日別特売
PR-250 パンパックリール DENSAN(デンサン/ジェフコム) 10734561

PR-250 パンパックリール DENSAN(デンサン/ジェフコム) 10734561
PR-250 パンパックリール DENSAN(デンサン/ジェフコム) 10734561
PR-250 パンパックリール DENSAN(デンサン/ジェフコム) 10734561
PR-250 パンパックリール DENSAN(デンサン/ジェフコム) 10734561

パンパックリール

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
質量(kg)0.45
内容量1個注文コード10734561品番PR-250
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

細い電線の保管と引出し に、もつれず早く能率倍増!積重ね同時引き出しOK!

用途
ハーネス工場、配分電盤工場、計装工事、電気工事、通信工事、防災工事、制御盤工場、弱電工場、家電店
適合収納可能電線VSF0.3 0.75mm2・KV0.2 0.75mm2(100~300m巻)寸法(mm)上部300(底部256)×高さ99質量(kg)0.45
注意
※ケーブルは付属しておりません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10734577
2022-12-14
用途: 電機機器内配線時
製造業

箱で購入した電線の取り扱いが不便なためこちらを購入してみました。電線が絡むことなく取り出せて作業性が良くなりました。

対象商品 : 10734577
2020-07-30
用途: ソラーパネルのケーブルを2本同時に引く
藤野電力

持ち運び、型崩れしないのはいいですね、2段積んで同時に引き出せるのも嬉しいです、欲を言えば底に回転盤が入っていいて回転しながら引き出せると最高です、ケーブルがクルクルねじれてしまうのをなんとかクリアしたいと思います、安価のなのでこれを改造し自分で作ってみます。

1が参考にしています
対象商品 : 10734577
2020-10-13
用途: 機械のメンテナンス時
卸売・小売業

電源線を納めて使いやすかったです。収納して重ねてしまえれるので便利です。

対象商品 : 10734561
2020-04-30
用途: 電線のストックと機器内配線作業時の電線繰り出し

これまで使用開始した電線束は絡まりやすく、保管中や電線繰り出し時に絡んで苦労しましたがこれは重ねられる事と絡まず繰り出せるので便利です。

対象商品 : 10734561
2015-03-16
用途: 工事用品として

価格も安くて使いやすい。
品質も悪くないのでとても良いと思う。

対象商品 : 10734561
2021-01-23
用途: 配線作業

ちゃんと確認しなかったのが失敗でしたが、商品の直径が小さすぎて使い物にならなかった、
小 0.5sq×2芯×100M
大 0.3sq×12芯×100M
で使用するつもりが両方とも全く入らない。

1が参考にしています
対象商品 : 10734577
2013-05-01
用途: リモコン線入線

VCTF0.5、3芯100巻が何とか収まるサイズ
VCTF0.75、3芯100巻が入るサイズも欲しいです

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする