ケーブルリール

(1件のレビュー)
13日以内出荷 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10734595 品番CR-646
参考基準価格(税別)¥35,500 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

電線・CD管の収納が可能
軽く、もつれず、早く引き出せる
IV線14mm222mm238mm2
CD管 14、16もOK

仕様
収納可能電線類
IV線、SV線、CT線、DV線、VVF線、CD管
直径(Φmm)690 トラスコ品番421-3050 質量(kg)9.5 高さ(mm)280
注意
※メーカーにより電線サイズが異なる事があります。サイズをお確めの上、お求めください。
※CD管は付属しておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10734595
2011-11-12
用途:
ケーブルを引き出すのに使用
株式会社 安蒜ラジオ店 様

CD管を引っ張るには 抵抗がありすぎてうまく回らない。
CVケーブルにはちょうど良く 廻りすぎず良い工具です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする