ドラマワール

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10734613 品番DR-650
参考基準価格(税別)¥24,200 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

最もよく使われるドラムサイズに対応。
四本脚は倒れない
回転受部がゴム製だから静かで、がたつきがなくよく回る。
重量物ドラムや軸穴の大きいドラムの場合は、パイプまたは棒を差込み起こすことができる。
小型軽量、取扱いやすく携帯便利。
200kg(直径1150mm)までのドラム楽々回転

トラスコ品番421-3220 質量(kg)5.2 直径(Φmm)665 高さ(mm)240

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:241

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10734613
2023-09-08
用途:
ドラムの木の目地の凸凹で使いにくい

ドラムを直接載せて使用する際に,ドラムの木の目地の凸凹が抵抗となって思いドラムは回らない.また古いドラムで木が反ったりしていると,同じくケーブル引き出しが重い.
他の方もおっしゃられているとおりコマが小さいと思う.

対象商品:
10734613
2018-01-07
用途:
電線の延線
マルホ電気有限会社 様

ドラムの重量が有る場合電線をひっぱっても回らない、キャスターのタイヤが小さい

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする