ターンテーブル

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10734717 品番DRT-80N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,900
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

木枠に入っていないケーブルの繰り出し、引き出しが容易
DR-600専用。
内径が3段階(170Φ,270Φ、370Φ)に調節できるスタット4本付(スタットは着脱自在)
木枠に入っていないケーブルの繰り出し、引き出しが容易
DR-600専用木枠に入っていないケーブルの繰り出し、引き出しが容易内径が3段階
(170Φ,270Φ、370Φ)に調節できるスタット4本付(スタットは着脱自在)

直径(Φmm)800 質量(kg)7.8 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10734701
2020-02-22
用途:
通線時に使用

他にあまり代わりのものがないのでしょうがないですが、いろいろと弱い部分があります。中心の軸部分ですが、テーブルに木用のアンカーが打ってありますが、すぐにダメになります。2つ買いましたが両方とも抜けてきてしまいます。しかも抜ける際に穴がダメになります。そして調整用の棒が刺さる穴も、数回の差し替え等でゆるゆるになります。値段の割に作りが値段に合っていません。返品したいくらいですが、使用後なのでボンド等で補強して使っています。リピはないですね。

対象商品:
10734701
2013-02-05
用途:
でんせんの送り出し
株式会社栄進電機 様

軽い電線を送り出しをすると外れることがある

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする