※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PMG-4816C リールパック(センターロール用) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 10734927 PMG-4816C リールパック(センターロール用) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 10734927 PMG-4816C リールパック(センターロール用) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 10734927 PMG-4816C リールパック(センターロール用) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 10734927

リールパック(センターロール用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様リール幅(収納可能電線)/電線外径Φ480mm以下、内幅160mm以下 注文コード10734927 品番PMG-4816C
参考基準価格(税別)¥11,700 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

店舗・設置場所にあったシステムセットが組める!
多数複数の電線収納、使い分けに最適!
マジックテープで電線の内径及び幅に関係なく、早く、もつれず、緩まず、キッチリ装着できる
電線ワッパ(束巻)のままリールに入れてマジックテープで装着するだけ

質量(kg)1.7 仕様リール幅(収納可能電線)/電線外径Φ480mm以下、内幅160mm以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする