3/22より値下げ!現場を応援

PMG-4811U リールパック(アンダーロール用) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 10735015 PMG-4811U リールパック(アンダーロール用) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 10735015 PMG-4811U リールパック(アンダーロール用) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 10735015 PMG-4811U リールパック(アンダーロール用) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 10735015

リールパック(アンダーロール用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様リール幅(収納可能電線)/電線外径Φ480mm以下、内幅110mm以下 注文コード10735015 品番PMG-4811U
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別) 値下げ
7,198
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

店舗・設置場所にあったシステムセットが組める!
太径電線やIV、VVF、SV、キャブタイヤケーブル、同軸線等あらゆる電線の収納引出しに!
マジックテープで電線の内径及び幅に関係なく早く、もつれず、緩まず、キッチリ装着できる
リールのみ積重ねOK
アンダーロール大用リール のみ(PMG-4816U,PMG-4811U)

質量(kg)1.5 仕様リール幅(収納可能電線)/電線外径Φ480mm以下、内幅110mm以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする