店舗・設置場所にあったシステムセットが組める! 太径電線やIV、VVF、SV、キャブタイヤケーブル、同軸線等あらゆる電線の収納引出しに! 電線をドラムに巻き替える必要がない ドラム巻不要(電線メーカーから購入してきた束巻のまま装着できる) 多数複数の電線の収納、引出しが楽々できる アンダーロールタイプ/フレーム下部のシャフトにリールを乗せ回転するタイプ 構造がシンプルで安価で経済的・センタータイプに対しリールの数が多く設置できる
期待して購入しましたが残念な結果でした。電線径は外径320mmとなっていましたが300mmの物でも電線が少したれたりベルトで張りすぎたりすると回転しません。(ベルトを張れば張るほど電線が押し出される)かなり余裕をもってドラム外径より小さい物しか使えない。滑りも良くないのでシャフトをテフロンテープで巻くと良いかも幅も80mmとなっていますが80mmではドラムの枠が安定しない。頑張っても70mmが精一杯です。電線を巻き直して使うか 誰かにあげるか?後は衝動買いを反省