プラマジックリール アンダーロール

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10735051 品番 PM-LU5
参考基準価格(税別)¥62,400 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

店舗・設置場所にあったシステムセットが組める!
太径電線やIV、VVF、SV、キャブタイヤケーブル、同軸線等あらゆる電線の収納引出しに!
電線をドラムに巻き替える必要がない
ドラム巻不要(電線メーカーから購入してきた束巻のまま装着できる)
多数複数の電線の収納、引出しが楽々できる
アンダーロールタイプ/フレーム下部のシャフトにリールを乗せ回転するタイプ 構造がシンプルで安価で経済的・センタータイプに対しリールの数が多く設置できる

用途
DIY・店舗用ケーブルラックとして
DIY・電材店・家電ショップ・電設工具店・電線取扱店舗等 電設現場用・倉庫用
仕様収納可能電線サイズ/電線外径Φ480mm以下、内幅80mm以下×5 質量(kg)13.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×480×595
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅・現場への配送は出来ません。
※ケーブルは付属しておりません

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:2241

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-12
用途:
電線の保管
TES 様

期待して購入しましたが残念な結果でした。

電線径は外径320mmとなっていましたが
300mmの物でも電線が少したれたり
ベルトで張りすぎたりすると回転しません。
(ベルトを張れば張るほど電線が押し出される)
かなり余裕をもってドラム外径より小さい物しか使えない。
滑りも良くないのでシャフトをテフロンテープで巻くと良いかも

幅も80mmとなっていますが80mmではドラムの枠が安定しない。
頑張っても70mmが精一杯です。

電線を巻き直して使うか 誰かにあげるか?
後は衝動買いを反省

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする