プラマジックリール アンダーロール

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10735076 品番 PM-SU3
参考基準価格(税別)¥32,300 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

店舗・設置場所にあったシステムセットが組める!
多数複数の電線収納、使い分けに最適!
電線をドラムに巻き替える必要がない
ドラム巻不要(電線メーカーから購入してきた束巻のまま装着できる)
多数複数の電線の収納、引出しが楽々できる
リールを多数横に並べてラインに沿って設置
リール1つなら卓上作業用として、狭いスペースの場合等リールを積重ねても使用できる
工場用としてセンターロールタイプ リールの中心のシャフトを軸に回転するタイプ
非常に軽くリールが回り電線の引出しがスムーズで多量に使用する工場等に最適

用途ハーネス工場、弱電工場、配分電盤工場、家電ショップ、計装工事、電気工事、通信工事、防災工事、制御盤工場等 仕様収納可能電線サイズ/電線外径Φ320mm以下、内幅80mm以下×3 質量(kg)4.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)422×340×380
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅・現場への配送は出来ません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-12
用途:
電線の保管
TES 様

期待して購入しましたが残念な結果でした。

電線径は外径320mmとなっていましたが
300mmの物でも電線が少したれたり
ベルトで張りすぎたりすると回転しません。
(ベルトを張れば張るほど電線が押し出される)
かなり余裕をもってドラム外径より小さい物しか使えない。
滑りも良くないのでシャフトをテフロンテープで巻くと良いかも

幅も80mmとなっていますが80mmではドラムの枠が安定しない。
頑張っても70mmが精一杯です。

電線を巻き直して使うか 誰かにあげるか?
後は衝動買いを反省

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする