曜日別特売
CRD-800 ケーブルリターンド DENSAN(デンサン/ジェフコム) 10735112

CRD-800 ケーブルリターンド DENSAN(デンサン/ジェフコム) 10735112
CRD-800 ケーブルリターンド DENSAN(デンサン/ジェフコム) 10735112

ケーブルリターンド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量1個注文コード10735112品番CRD-800
参考基準価格(税別)¥119,000販売価格(税込)¥95,678
販売価格(税別)
86,980

軽量で現場へ簡単に持ち込みできるケーブル繰出し機
細電線からVA・IV・SV・CV線等あらゆる電線に対応
バーは取外しでき内径調整が可能
遠心ブレーキ付で回転スピードが変えられる
電線質量1000kgまでOK

外径(Φmm)800仕様電線サイズ/ワッパ内径Φ140mm以上、外径Φ800mm以下、高さ270mmまで質量(kg)12高さ(mm)575
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅への配送は出来ません。
※ケーブルは付属しておりません

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする