ND-7 ペンチ DENSAN(デンサン/ジェフコム) 10735566

ペンチ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 全長(mm)175 注文コード10735566 品番ND-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,400
この商品は全長など7種類から選べます 他の種類を見る

ベストセラーペンチ圧着付

全長(mm)175 質量(g)290

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10735557
2016-03-06
用途:
様々な用途に使います

以前からペンチで打撃出来る同じタイプのものを使用してましたが新しいものがなかなか見つからず一部かけているものを使用してましたので同タイプのペンチが見つかって助かりました。ただこのペンチが絶縁でないのは考え物でカバーできるものでもあるかゴムを塗るといいんですが、普通の軍手だとまずいようなものだという点がすこしがっかりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする