曜日別特売
DMC-50 チャンネルスピードカッター DENSAN(デンサン/ジェフコム) 10735882

チャンネルスピードカッター

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個全長(mm)590注文コード10735882品番DMC-50
参考基準価格(税別)¥24,500販売価格(税込)¥25,168
販売価格(税別)
22,880

プロ御用達!Mバー(野縁)を秒速切断!
軽く、早く、作業効率UP
シングル・ダブルの2サイズOK 際切りOK!

全長(mm)590質量(kg)1.7適合(チャンネル)CW-19(19×50)CS-19(19×25)厚さ0.5mm以下寸法(mm)590×170
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする