金切バサミ

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10736126 品番 MS-25L
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

比類のない切れ味と耐久性、クロームモリブデン鋼の刃先
片手でグリップを握れば解除できる安全自動ロック
長寿命高ねじれ強力スプリング採用
手にフィットし、力の入れやすい形状のグリップ
収納に便利な吊り下げフック穴付

切断能力
冷間圧延鋼板/1.2mm
ステンレス板/0.7mm
全長(mm)250 質量(g)390 タイプ左カット

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:298

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10736126
2020-04-17
用途:
ラス網加工時
その他業種

切れ味が特別いいわけではない。耐久性についてはまだ使い始めて間もないので分からない。今後に期待。

対象商品:
10736126
2019-09-13
用途:
ステンレス金網の切断
ウェル融雪 様 (建設業・工事業)

値段が比較的安いのに、ステンレスの金網が良く切れました。かなりの長さを切らなければならなかったので苦戦すると思っていましたが、意外とすんなり短時間で片付きました。

対象商品:
10736144
2019-03-07
用途:
金属の切断

0.8mのトタンのカットに使用しましたが、スイスイとまでは行かないが、安定して切ることが出来た。耐久性は、これからですね。

対象商品:
10736144
2017-01-15
用途:
外壁ガルバリウム鋼板
菱東漁業 様

左カットを購入しましたが,ストレートのほうがいいので追加購入。ちょっと高いけどね。素人が使うからここらへんがちょうどいい。

2人が参考にしています
対象商品:
10736126
2016-09-29
用途:
断線加工
菱東漁業 様

電源ケーブルや番線等の切断に使用したいため,一つ欲しかった。ペンチでは無理目な電線ケーブルをさくっと切断。鉄板やアルミサッシの加工にも使用しました。分厚いものはかなりてこずりますが,グラインダーで切断すること考えれば楽です。

1人が参考にしています
対象商品:
10736126
2016-08-29
用途:
養生板加工
菱東漁業 様

サッシ周りの廻縁の養生板トタン板の隅加工に使用。特に問題なし。

対象商品:
10736144
2014-10-16
用途:
作業道具作りで0.4mmのステンレス板の切断

左回り用を使っていて、切れ味・使い易さ・価格が満足する製品でしたので、他社ブランドの手持ち品が有りましたが、買い足しました。欲を言えば、もう少し軽いとなおの事使い易いです。

1人が参考にしています
対象商品:
10736126
2014-05-20
用途:
軽天材の切断
建設業・工事業

軽天材の一般材の切断には問題なく使用できるので、価格的にも安いと思います。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする