MH-7 マルチハサミ DENSAN(デンサン/ジェフコム) 10736153 MH-7 マルチハサミ DENSAN(デンサン/ジェフコム) 10736153

マルチハサミ

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10736153 品番MH-7
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

ケブラー繊維のロープが楽々切れる
鋭利で長寿命、強化ステンレス刃を採用
細かいギザギザのついたジャギー刃が滑りを防止
普通のハサミでは切りにくい光ファイバーケーブルなどのケブラー繊維もスパッとよく切れる
握りやすく、衝撃に強い人間工学設計のグリップ

全長(mm)183 用途ケブラー繊維、ナイロン繊維、金網、皮革などの切断 質量(g)136

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10736153
2022-06-26
用途:
エアコンの工事の時に使用します
株式会社デンキー 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

切れ味は良くて鉄板などの加工にも使用できます。万能ハサミでとても良いです。

2021-09-14
用途:
電気工事、プラント工事
有馬電設 様 (建設業・工事業)

電線、プラントチューブは、簡単にきれるし
ビニールテープ、紙もいつまでも、綺麗にきれます。
切れ味がおちても、ちゃんと、テープ等も切れます。
普通、電線やらを、切って切れ味が落ちると
テープや、紙はきれなくなるんですが
この鋏は、切れるから不思議

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする