DKR-120 くるくるリーマー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 10736345

くるくるリーマー

(16件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード10736345品番DKR-120
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

面取りやバリ取り作業が手軽にできるホールソーで穴を開けた後の面取りや鉄、ステンレススチール、銅、アルミ、プラスチック等のパイプ(内・外面)、板(側面)、ドリル穴等色々な形状の面取り・バリ取りに狭い場所での作業に便利替刃3種類を付属(DKR-121、DKR-122、DKR-123各1枚)

全長(mm)125質量(g)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-09
用途: ドリル後の仕上げ
建設業・工事業

3種類の刃がついていて、パッケージ裏面にそれぞれの用途が書いてあるが、刃の区別ができない。刃に印をつけるとか区別できるようにしてほしい。

対象商品 : 10736345
2023-05-16
用途: ドリルやホルソーで穴を開けた後のバリ取りに利用してます。
自動車・二輪車・自転車関連業

プラスチック素材等にドリルやホルソー利用後のバリ取りに最適です。
比較的小さな丸穴径の場合、バリ取りにカッターやヤスリだと作業制限や時間も掛かりますが、くるくるリーマーだと綺麗にすぐに終わるので重宝しております。
あたり前の事ですが、削る素材側との相性に制限もありますし、くるくるリーマーの使用感に多少の慣れも必要ですが、コスパ良しの便利アイテムだと思います。

対象商品 : 10736345
2023-01-13
用途: 鈑金加工時
ワイテック製造業

ドリル穴の裏側のバリ取りに使えないかと購入してみた。SUSは駄目だったがアルミは慣れれば使える。

対象商品 : 10736345
2022-03-06
用途: 電気工事時
木崎電気

持ちやすく大きさもちょうどいい大きさで、
扱いやすくいいです。

対象商品 : 10736345
2021-10-17
用途: エアコン配管処理
サービス業

最初は必要ないかと思っていましたが使ってみると簡単にバリ取りができるので便利です。写真だと大きく感じますが実際は小さいので道具箱にも邪魔にならないのが良いです。

対象商品 : 10736345
2021-06-24
用途: アルミパイプのバリとり
クラレテクノ株式会社

やや使い方にコツが必要だが慣れれば簡単にバリ取りができる。耐久性はこれから。

対象商品 : 10736345
2018-12-02
用途: ばりとり
教育・研究機関

穴のバリ取りに大変有用であるが、意外に知られていない一品なのでぜひ購入すべき。価格も手ごろ。

1が参考にしています
対象商品 : 10736345
2018-09-14
用途: 銅管切断面のバリ取り
アクアエアー建設業・工事業

コンパクト軽く作業中でも邪魔にならなく使いやすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする