ハンディ引廻しノコ

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10736381 品番 HN-110
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

木材・ベニヤ板・新建材に最適なベンリ鋸

材質刃部:鉄(ハガネ) 全長(mm)235 刃の厚さ(mm)1 刃高(mm)15 山数18 ピッチ(mm)1.67 質量(g)40 刃長(mm)110

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:413

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10736381
2024-08-17
用途:
木材合板の切断
サービス業

最初にドリルで合板に穴を開けて、そこを起点に切断を行いました。
通常のノコギリではできない中ぐり作業ができます。

対象商品:
10736381
2021-11-09
用途:
べニヤ板の楕円の穴あけ

特に問題なし、価格据え置きでカバーがあればなお良し。

対象商品:
10736381
2019-03-20
用途:
ベニヤ板の加工

刃の長さが使いやすく、曲線もきれいにカットできました。

1人が参考にしています
対象商品:
10736381
2018-06-12
用途:
木工で
有限会社本田商店 様 (その他業種)

鋸は入らないけど、カッターでは切れない…
そんな時に使ってます。

対象商品:
10736381
2016-03-13
用途:
天井開口時の下地の切り込み

小さくて使いやすいし良く切れるし、釘に引掛けても価格が安いから
良しとすべし。

対象商品:
10736381
2015-04-07
用途:
強力両面テープで接着された鏡はがし
株式会社steam 様

DIYの際、既存の鏡を除去するために購入しました。
安価ですが、歯折れや曲りはなく、最後までしっかり作業に耐えてくれました。
剥がした鏡は、スポンジタイプの強力両面テープで接着されたもので、50cm各程度のものを8枚ほど剥がしました。

1人が参考にしています
対象商品:
10736381
2020-09-08
用途:
埋め込みボックス取り付け時
不動産業

石膏ボードなら、簡単に切れる。 
先が鋭利なので穴を開けなくても刃が入った

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする