DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 水道・空調配管用工具
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の バンドソー/パイプソー
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の バンドソー/パイプソー本体
マルチパイプソー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10736537
品番
MSP-230
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
管材類の切断に最適
用途
塩ビパイプ・鉄管・銅パイプ
付属品
塩ビパイプ・鉄管・銅パイプ・塩ビ用18山刃(MSP-B18)1枚
全長(mm)
370
質量(g)
115
山数
18山/26山