DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の のこぎり
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の のこぎり替刃
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 引き回し鋸用
ボードカッター専用替刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ピッチ(mm)
3.1(1.8)
注文コード
10736625
品番
BDS-250PH
参考基準価格(税別)
¥690
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
特殊刃先で切り込み穴が簡単にあく!ボードカッター専用替刃
特殊両刃。
仕上げ細工用細目刃
種別
両刃(細目刃/引切刃)
刃長(mm)
120
ピッチ(mm)
3.1(1.8)
板厚(mm)
1.2(1.2)
切り幅(mm)
1.2