DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の のこぎり
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の のこぎり替刃
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 引き回し鋸用
ボードカッター専用替刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ピッチ(mm)
3.1
注文コード
10736634
品番
BDS-250PO
参考基準価格(税別)
¥540
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
特殊刃先で切り込み穴が簡単にあく!ボードカッター専用替刃
切り口がきれいな押切り刃
種別
押刃
刃長(mm)
120
ピッチ(mm)
3.1
板厚(mm)
1.2
切り幅(mm)
1.2